Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Vollkegel-Eiswürfelbereiter Solid 919 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114412/full/43409205-eiswuerfelbereiter-solid-919-kbs-gastrotechnik.png
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114412/full/43409205-eiswuerfelbereiter-solid-919-kbs-gastrotechnik.png
KBS Vollkegel-Eiswürfelbereiter Solid 919 L
Artikel-Nr.:
     2102-43409205
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     43409205
EAN/GTIN:
     4059395094527
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Bereiter
Eiswürfel-Maschine
Eiswürfelbereiter
Eiswürfelmaschine

Vollkegel-Eiswürfelbereiter Solid 919 L


Eiswürfelbereiter mit Sprühsystem(Vollwürfel) mit Luftkühlung


  • Höhe mit Füßen 1030mm
  • Eiswürfelbereiter mit Sprühsystem
  • Vollautomatische Produktionssteuerung
  • Separater Ein- und Ausschalter
  • Integriertes separat schaltbares Reinigungssystem
  • Hygieneausführung, lebensmittelechte Werkstoffe verbaut
  • Integrierter Vorratsbehälter mit Behälterthermostat
  • Behälterfüllkontrolle mit automatischem Produktionsstop
  • Produktion von Hohlwürfeln 27 x 32 mm
  • Luftgekühlte Ausführung
  • Einfache Reinigung
  • Wassergekühlte Ausführung auf Anfrage lieferbar

Aufstellart/Montage : Standgerät
Aussenmaterial : CNS
Innenmaterial : Kunststoff
Anschlusswert in kW : 0,88
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 70
Nettogewicht (kg): 66
Serienzubehör : Eisschaufel, Anschlußschlauch, Stutzen für Abwasseranschluss
Zubehör : 4139900100,4139900120,1CD156
Geräteart : Eisbereiter
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Tagesleistung (kg / 24 Std): 88
Vorratsbehälter (kg): 30, ca. 1660 Stück Eiswürfel
Aggregat : Luftgekühlt
Kältemittel / GWP : R 290 (Propan)/GWP 3
Nummer GTIN Nummer : 4059395094527


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Wuerfeleis, Würfeleisbereiter, Würfeleismaschine, eiswürfel bereiter, Eiswürfel-Bereiter Eiswürfel-Maschine Eiswürfelbereiter Eiswürfelmaschine Wuerfeleis Würfeleisbereiter Würfeleismaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.141,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.483,93*
€ 4.145,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.426,01*
€ 4.076,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.263,56*
€ 3.883,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.187,63*
€ 3.793,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.141,93*
€ 3.738,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.