Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Stapler
>
Stapler Zubehör
>
Klappbodenbehälter
>
Kranösen Klappbodenbehälter
>
Artikel
Klappbodenbehälter Typ FB FB 1000, feuerverzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2102-4417-33-6000-7
Hersteller:
Bauer
Herst.-Nr.:
4417-33-6000-7
EAN/GTIN:
4052462007277
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Ideal zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen
Eigenschaften
Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang
Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig
Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
100 mm Unterfahrhöhe – mit Gabelhubwagen transportierbar
4 Kranösen Ø 40 mm
3-fach stapelbar
Aufnahme-Seite 1 quer
Aufnahme-Position 1 oben
Aufnahme-Möglichkeit 1 Einfahrbügel
Aufnahme-Innenabstand 1 415 mm
Aufnahme-Innenbreite 1 185 mm
Aufnahme-Innenhöhe 1 75 mm
Oberfläche Feuerverzinkt
GTIN (ehemals EAN) 4052462007277
Eigengewicht 173 kg
Länge 1040 mm
Breite 1245 mm
Höhe 1145 mm
Versand-Länge 1040 mm
Versand-Breite 1245 mm
Versand-Höhe 1145 mm
Tragfähigkeit 1250
Tragfähigkeit (Maßeinheit) kg
Lastaufnahme-Position 520 mm
Anzahl für Inhalt 1 Stück
Stapelbar 3-fach
Inhalt 1.00 m³
Gabelzinkenlänge Minimum 1100 mm
Auslieferungszustand montiert
... >
Lager 2102
>
Transport
>
Klappbodenbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Bodenklappen-Container
,
Bodenklappencontainer
,
Klapp-Bodenbehälter
,
Klappboden-Behälter
,
Klappbodenbehälter
,
Kranösen Klappbodenbehälter
,
Kranösen für Klappbodenbehälter
,
Schüttgutbehälter
,
klappbodenbehälter 1m³
,
kranösen klappbodenbehälter
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2102
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 928,70*
€ 982,45*
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 926,00*
€ 982,47*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 923,60*
€ 982,50*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 940,01*
€ 992,40*
Lager 6922
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 954,86*
€ 1.009,17*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 982,45*
€ 1.169,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 976,35*
€ 1.161,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 954,37*
€ 1.135,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 938,90*
€ 1.117,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 928,70*
€ 1.105,15
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2102
Versand:
Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
2 Lenk- und Bockrollen, Polyamid, 180mm, Tragkraft 1000kg
Bauer
2lub1000
ab € 210,91*
Zubehör
2 Lenk- und Bockrollen, Polyamid, 180mm, Tragkraft 1350kg
Bauer
2lub1350
ab € 260,22*
Zubehör
2 Lenk- und Bockrollen, Polyamid, 180mm, Tragkraft 2550kg
Bauer
2lub2550
ab € 491,12*
Zubehör
Deckel verz.f.Klappbodenbehälter 1000l zweis.zu öffnen BAUER
Bauer
DECKEL FB 1000
ab € 188,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen