Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silobehälter Behälter D 600 lackiert RAL7005 Mausgrau Stapler Anbaugerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silobehälter Behälter D 600 lackiert RAL7005 Mausgrau Stapler Anbaugerät
Silobehälter Behälter D 600 lackiert RAL7005 Mausgrau Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     2102-4437-12-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4437-12-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462042551
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Silo-Behälter

SR-D 600, lackiert, RAL 7005 Mausgrau


Dosierte Entleerung von Schüttgütern

Eigenschaften

  • Mit Spezial-Handhebel-Scherenverschluss 300 x 300 mm
  • Rahmen aus Profilstahl
  • Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
  • Mit Schieberverschluss und spezieller Dichtung am Trichterboden, per Hand zu betätigen, Öffnung 300 x 300 mm, bevorzugt für feinkörnige Schüttgüter
Weitere Suchbegriffe: Silobehälter, Silowagen, eurokraft kippbehälter, silowagen, kippbehälter 600l, Stapler-Anbaugeräte Behälter Silobehälter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 894,27*
€ 974,95*
19 Tage
5
Frei Haus
ab € 896,76*
€ 974,97*
€ 4,95*
ab € 939,50*
€ 1.015,46*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 962,24*
€ 1.042,44*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 976,32*
€ 1.059,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 974,95*
€ 1.160,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 969,03*
€ 1.153,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 942,60*
€ 1.121,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 922,04*
€ 1.097,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 894,27*
€ 1.064,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.