Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonnen Kippstation 12V lackiert RAL6011 Resedagrün Stapler Anbaugerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülltonnen Kippstation 12V lackiert RAL6011 Resedagrün Stapler Anbaugerät
Mülltonnen Kippstation 12V lackiert RAL6011 Resedagrün Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     2102-4476-09-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4476-09-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462053304
Suchbegriffe:
Deichselstapler
Elektrostapler
Müllcontainerkipper
Mülltonnenkipper

MKS-12V, lackiert, RAL 6011 Resedagrün


Zur Entleerung und Reinigung von 80-, 120- oder 240-l-Mülltonnen

Eigenschaften

  • Antrieb hydraulisch oder elektrisch
  • Bei hydraulischer Ausführung ca. 39 Hübe erforderlich
  • Kippwinkel bis 135 Grad
  • Ausschütthöhe ca. 1.480 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Vollgummi Ø 180 mm, davon 2 Lenkrollen mit Feststeller – Bauhöhe 220 mm
  • Elektrohydraulisch 12 V (ohne Ladegerät)
Weitere Suchbegriffe: Mülltonnenwender, mülltonnenkipper 240 liter, deichselstapler, bauer mülltonnenkipper, Stapler-Anbaugeräte Behälter-Kippgeräte Mülltonnen-Kippstation
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.922,43*
€ 3.088,89*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.916,16*
€ 3.088,91*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.867,85*
€ 3.101,93*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.982,44*
€ 3.152,30*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.617,89*
€ 3.784,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.784,45*
€ 4.503,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.759,88*
€ 4.474,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.661,58*
€ 4.357,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.617,89*
€ 4.305,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.