Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänekasten Behälter CS 80 lackiert RAL2000 Gelborange Stapler Anbaugerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänekasten Behälter CS 80 lackiert RAL2000 Gelborange Stapler Anbaugerät
Spänekasten Behälter CS 80 lackiert RAL2000 Gelborange Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     2102-4511-04-2500-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4511-04-2500-1
EAN/GTIN:
     4052462060265
Suchbegriffe:
Spänebehälter
Stapelbehälter
spänebehälter 0,8 m³
spänebehälter

CS 80, lackiert, RAL 2000 Gelborange


Speziell zum Sammeln und Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen

Eigenschaften

  • Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
  • 100 mm Unterfahrhöhe – mit Gabelhubwagen transportierbar
  • Öl- und wasserdicht
  • 3-fach stapelbar auf 4 Stapelecken
  • Lochblecheinsatz, Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm
  • Ablasshahn 1"
  • Passend für Rollwagen 1200 x 800 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft stapelbehälter, Stapler-Anbaugeräte Behälter Spänekasten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 602,14*
€ 672,10*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 599,03*
€ 672,12*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 650,11*
€ 726,37*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 652,36*
€ 729,50*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 606,12*
€ 732,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,10*
€ 799,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,07*
€ 790,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,66*
€ 776,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,35*
€ 757,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,14*
€ 716,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.