Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänekasten CS 80, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4511-04-2500-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4511-04-2500-1
EAN/GTIN:
     4052462060265
Suchbegriffe:
Spänebehälter
Stapelbehälter
spänebehälter 0,8 m³
spänebehälter

Preiswerte Stapelbehälter zur Entleerung durch Stapler mit Drehgerät

Eigenschaften

  • Ideal für das Sammeln und Trennen von Spänen und Flüssigkeiten
  • Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Gabelhubwagen transportierbar
  • Öl- und wasserdicht
  • 3-fach stapelbar auf 4 Stapelecken
  • Lochblecheinsatz, Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm
  • Ablasshahn 1\"
  • Passend für Rollwagen 1200 x 800 mm
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Aufnahme-Innenabstand:
600 mm
... > CS > Typ CS > Cs 80
Weitere Suchbegriffe: eurokraft stapelbehälter, Spänekasten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 602,14*
€ 672,10*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 599,03*
€ 672,12*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 650,11*
€ 726,37*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 652,36*
€ 729,50*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 606,12*
€ 732,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,07*
€ 871,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,44*
€ 860,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 683,20*
€ 813,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,83*
€ 794,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 654,06*
€ 778,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,88*
€ 759,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 634,99*
€ 755,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,12*
€ 721,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.