Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänekasten Typ C CS 80, lackiert, RAL 6011 Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänekasten Typ C CS 80, lackiert, RAL 6011 Resedagrün
Spänekasten Typ C CS 80, lackiert, RAL 6011 Resedagrün
Artikel-Nr.:
     2102-4511-04-2500-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4511-04-2500-4
EAN/GTIN:
     4052462062412
Suchbegriffe:
Spänebehälter
Stapelbehälter
spänebehälter 0,8 m³
spänebehälter

Speziell zum Sammeln und Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen

Eigenschaften

  • Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
  • 100 mm Unterfahrhöhe – mit Gabelhubwagen transportierbar
  • Öl- und wasserdicht
  • 3-fach stapelbar auf 4 Stapelecken
  • Lochblecheinsatz, Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm
  • Ablasshahn 1"
  • Passend für Rollwagen 1200 x 800 mm

  • Oberfläche Lackiert
  • GTIN (ehemals EAN) 4052462062412
  • Eigengewicht 88 kg
  • Länge 840 mm
  • Breite 1240 mm
  • Höhe 975 mm
  • RAL-Nummer RAL 6011
  • Farbe Resedagrün
  • Tragfähigkeit 1000
  • Tragfähigkeit (Maßeinheit) kg
  • Anzahl für Inhalt 1 Stück
  • Inhalt 0.80 m³
Weitere Suchbegriffe: eurokraft stapelbehälter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 586,91*
€ 663,24*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 587,51*
€ 663,26*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 638,27*
€ 718,07*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 656,00*
€ 733,43*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 606,45*
€ 736,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,24*
€ 789,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,82*
€ 776,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,76*
€ 763,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,84*
€ 743,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,91*
€ 698,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.