Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänekasten CS 80, lackiert, Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 6011 Resedagrün
Produktfoto RAL 6011 Resedagrün
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4511-04-2500-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4511-04-2500-4
EAN/GTIN:
     4052462062412
Suchbegriffe:
Spänebehälter
Stapelbehälter
spänebehälter 0,8 m³
spänebehälter

Preiswerte Stapelbehälter zur Entleerung durch Stapler mit Drehgerät

Eigenschaften

  • Ideal für das Sammeln und Trennen von Spänen und Flüssigkeiten
  • Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Gabelhubwagen transportierbar
  • Öl- und wasserdicht
  • 3-fach stapelbar auf 4 Stapelecken
  • Lochblecheinsatz, Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm
  • Ablasshahn 1\"
  • Passend für Rollwagen 1200 x 800 mm
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Aufnahme-Innenabstand:
600 mm
... > CS > Typ CS > Cs 80
Weitere Suchbegriffe: eurokraft stapelbehälter, Spänekasten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 597,94*
€ 670,35*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 600,63*
€ 670,37*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 649,36*
€ 724,47*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 655,84*
€ 727,59*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 606,84*
€ 730,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,15*
€ 868,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,52*
€ 858,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 681,39*
€ 810,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,27*
€ 792,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 652,53*
€ 776,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,79*
€ 757,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 633,90*
€ 754,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,84*
€ 722,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.