Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänekasten Typ C CS 80, lackiert, RAL 7005 Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänekasten Typ C CS 80, lackiert, RAL 7005 Mausgrau
Spänekasten Typ C CS 80, lackiert, RAL 7005 Mausgrau
Artikel-Nr.:
     2102-4511-04-2500-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4511-04-2500-5
EAN/GTIN:
     4052462062429
Suchbegriffe:
Spänebehälter
Stapelbehälter
spänebehälter 0,8 m³
spänebehälter

Speziell zum Sammeln und Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen

Eigenschaften

  • Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
  • 100 mm Unterfahrhöhe – mit Gabelhubwagen transportierbar
  • Öl- und wasserdicht
  • 3-fach stapelbar auf 4 Stapelecken
  • Lochblecheinsatz, Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm
  • Ablasshahn 1"
  • Passend für Rollwagen 1200 x 800 mm

  • Oberfläche Lackiert
  • GTIN (ehemals EAN) 4052462062429
  • Eigengewicht 88 kg
  • Länge 840 mm
  • Breite 1240 mm
  • Höhe 975 mm
  • RAL-Nummer RAL 7005
  • Farbe Mausgrau
  • Tragfähigkeit 1000
  • Tragfähigkeit (Maßeinheit) kg
  • Anzahl für Inhalt 1 Stück
  • Inhalt 0.80 m³
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter mausgrau
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 598,41*
€ 677,35*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 598,66*
€ 677,37*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 649,27*
€ 732,07*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 657,34*
€ 735,23*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 606,58*
€ 737,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,35*
€ 806,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,18*
€ 793,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,81*
€ 780,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,08*
€ 759,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,41*
€ 712,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.