Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänekasten CS 80, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 7005 Mausgrau
Produktfoto RAL 7005 Mausgrau
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4511-04-2500-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4511-04-2500-5
EAN/GTIN:
     4052462062429
Suchbegriffe:
Spänebehälter
Stapelbehälter
spänebehälter 0,8 m³
spänebehälter

Preiswerte Stapelbehälter zur Entleerung durch Stapler mit Drehgerät

Eigenschaften

  • Ideal für das Sammeln und Trennen von Spänen und Flüssigkeiten
  • Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Gabelhubwagen transportierbar
  • Öl- und wasserdicht
  • 3-fach stapelbar auf 4 Stapelecken
  • Lochblecheinsatz, Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm
  • Ablasshahn 1\"
  • Passend für Rollwagen 1200 x 800 mm
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Aufnahme-Innenabstand:
600 mm
... > CS > Typ CS > Cs 80
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter mausgrau, Spänekasten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 598,41*
€ 677,35*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 598,66*
€ 677,37*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 649,27*
€ 732,07*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 657,34*
€ 735,23*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 606,58*
€ 737,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,82*
€ 878,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,19*
€ 867,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 688,64*
€ 819,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,53*
€ 800,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 658,66*
€ 783,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,16*
€ 762,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 638,26*
€ 759,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,58*
€ 721,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.