Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne 2700 2 lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwanne 2700 2 lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Regalwanne 2700 2 lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2102-4518-42-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-42-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462040885
Suchbegriffe:
Regal-Wanne
Regalwanne

RW 2700-2, lackiert, RAL 7005 Mausgrau


Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Suchbegriffe: Umwelt-Lagertechnik Regalwannen Regalwanne
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 534,22*
€ 611,39*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 533,09*
€ 611,41*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 552,66*
€ 629,46*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 593,19*
€ 673,40*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 598,79*
€ 676,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,39*
€ 727,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,82*
€ 717,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,55*
€ 693,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,40*
€ 675,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,22*
€ 635,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
EHW 2700 VERZINKT
ab € 620,48*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-5
ab € 591,85*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-4
ab € 590,29*
Zubehör
Eurokraft
523472
ab € 558,65*
Zubehör
Eurokraft
523469
ab € 559,05*
Zubehör
Eurokraft
523471
ab € 573,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.