Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4518-42-0000-5, Bauer Regalwanne Typ RW 2700-2, lackiert, Mausgrau, RAL 7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1523689
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-42-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462040885
Suchbegriffe:
Regal-Wanne
Regalwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4518-42-0000-5, Regalwanne Typ RW 2700-2, lackiert, Mausgrau, RAL 7005, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
123000 GRAMM
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
123 kg
Breite:
2650 mm
Höhe:
300 mm
Versand-Länge:
2650 mm
Versand-Breite:
1300 mm
Versand-Höhe:
300 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
Auffangvolumen (DE):
605 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
674 Liter
Tiefe:
1300 mm
Stapelbar:
Nein
Geeignet für Trägerlänge:
2700 mm
Rost:
ohne Gitterrost
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: Umwelt, REGALWANNE
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 534,22*
€ 611,39*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 533,09*
€ 611,41*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 552,66*
€ 629,46*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 593,19*
€ 673,40*
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 598,79*
€ 676,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,45*
€ 804,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,70*
€ 790,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,79*
€ 769,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,81*
€ 749,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,79*
€ 712,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
EHW 2700 VERZINKT
ab € 620,48*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-5
ab € 591,85*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-4
ab € 590,29*
Zubehör
Eurokraft
523472
ab € 558,65*
Zubehör
Eurokraft
523469
ab € 559,05*
Zubehör
Eurokraft
523471
ab € 573,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.