Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängewanne mit PE-Einsatz EHW 2700 PE, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhängewanne mit PE-Einsatz EHW 2700 PE, lackiert, Gelborange
Einhängewanne mit PE-Einsatz EHW 2700 PE, lackiert, Gelborange
Artikel-Nr.:
     2102-4518-69-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-69-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462053809
Suchbegriffe:
Regal-Wanne
Regalwanne
EHW 2700 PE, lackiert, RAL 2000 Gelborange

Zur Lagerung von aggressiven Medien. Einhängewannen werden auf die Trägerprofile von Regalsystemen aufgelegt, um diese wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umzurüsten.

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • PE-Kunststoffeinsatz
  • Verzinkter Klemmrahmen
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Suchbegriffe: Regalwannen, Umwelt-Lagertechnik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.094,16*
€ 1.225,82*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.092,75*
€ 1.225,84*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.176,76*
€ 1.323,67*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.183,86*
€ 1.331,84*
34 Tage
21
Frei Haus
ab € 1.250,77*
€ 1.410,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.225,82*
€ 1.458,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.224,09*
€ 1.456,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.175,07*
€ 1.398,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.139,02*
€ 1.355,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.094,16*
€ 1.302,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.