Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Einhängewanne mit PE-Einsatz EHW 2700 PE, lackiert, G 446912-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-446912-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-69-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462053809
Suchbegriffe:
Regal-Wanne
Regalwanne
Bauer® Einhängewanne mit PE-Einsatz EHW 2700 PE, lackiert, Gelborange Zur Lagerung von aggressiven Medien. Einhängewannen werden auf die Trägerprofile von Regalsystemen aufgelegt, um diese wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umzurüsten. Eigenschaften: Konstruktion aus 3 mm Stahlblech PE-Kunststoffeinsatz Verzinkter Klemmrahmen Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²) Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 Höhe = 130 mm Breite = 2.665 mm Oberfläche = lackiert Tragkraft = 1000 kg RAL Farbe = RAL 2000 gelborange Eigengewicht = 198 kg
Weitere Informationen:
Breite:
2665 mm
Eigengewicht:
198 kg
Höhe:
130 mm
Oberfläche:
lackiert
RAL Farbe:
RAL 2000 gelborange
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
135.00 mm
WIDTH GRO:
1265.00 mm
DEPTH GRO:
2665.00 mm
WEIGHT GRO:
224.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: Auffangwannen aus Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.092,62*
€ 1.227,08*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.095,06*
€ 1.227,11*
Lager 4445
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.179,96*
€ 1.325,03*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.190,53*
€ 1.333,21*
34 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.258,21*
€ 1.411,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.325,03*
€ 1.576,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.321,30*
€ 1.572,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.265,89*
€ 1.506,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.227,46*
€ 1.460,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.179,96*
€ 1.404,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.