Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne mit PE 3300 3 PE lackiert RAL5012 Lichtblau Umwelt Lagertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwanne mit PE 3300 3 PE lackiert RAL5012 Lichtblau Umwelt Lagertechnik
Regalwanne mit PE 3300 3 PE lackiert RAL5012 Lichtblau Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2102-4518-80-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-80-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462052246
Suchbegriffe:
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
Wannenbodenregal

RW 3300-3 PE, lackiert, RAL 5012 Lichtblau


Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • PE-Kunststoffeinsatz
  • Verzinkter Klemmrahmen
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
  • Zugelassen für ätzende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1
Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, Umwelt-Lagertechnik Regalwannen Regalwanne mit PE-Einsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.622,13*
€ 1.787,90*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.634,50*
€ 1.787,92*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.671,68*
€ 1.828,96*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.720,30*
€ 1.890,59*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.770,64*
€ 1.940,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.787,90*
€ 2.127,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.774,73*
€ 2.111,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.707,63*
€ 2.032,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.666,27*
€ 1.982,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.622,13*
€ 1.930,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.