Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Regalwanne mit PE-Einsatz RW 3300-3 PE, lackiert, Lic 446961-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-446961-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-80-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462052246
Suchbegriffe:
Regal-Wanne
Regalwanne
Bauer® Regalwanne mit PE-Einsatz RW 3300-3 PE, lackiert, Lichtblau Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden Eigenschaften: Konstruktion aus 3 mm Stahlblech PE-Kunststoffeinsatz Verzinkter Klemmrahmen 100 mm Unterfahrhöhe Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 Zugelassen für ätzende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1 Höhe = 385 mm Breite = 3.265 mm Oberfläche = lackiert RAL Farbe = RAL 5012 lichtblau Eigengewicht = 205 kg
Weitere Informationen:
Breite:
3265 mm
Eigengewicht:
205 kg
Höhe:
385 mm
Oberfläche:
lackiert
RAL Farbe:
RAL 5012 lichtblau
HEIGHT GRO:
385.00 mm
WIDTH GRO:
1315.00 mm
DEPTH GRO:
3265.00 mm
WEIGHT GRO:
205.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: Auffangwannen aus Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.629,35*
€ 1.803,40*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.622,20*
€ 1.803,43*
Lager 4445
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.670,12*
€ 1.844,69*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.716,42*
€ 1.906,65*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.764,32*
€ 1.956,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.844,69*
€ 2.195,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.830,00*
€ 2.177,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.755,66*
€ 2.089,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.710,25*
€ 2.035,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.670,12*
€ 1.987,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.