Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flat-Top Behälter, 30 Liter, Brabantia, VB 243701, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/120124/full/8710755461903-003-01.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/120124/full/8710755461903-003-01.jpg
Flat-Top Behälter, 30 Liter, Brabantia, VB 243701, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2102-55461903
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     55461903
EAN/GTIN:
     8710755461903
Flat-Top Behälter, 30 Liter, Brabantia, VB 243701, Edelstahl

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8710755461903
Intrastat-Code: 73102990
Herkunftland: BE
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 3,265 kg
Volumen pro: 1
Volumen: 0,067 m3
Verpackung Länge: 300 mm
Verpackung Breite: 300 mm
Verpackung Höhe: 690 mm
Stücke pro Palette: 18

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Mülleimer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
7
€ 4,95*
ab € 97,51*
€ 129,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 97,50*
€ 130,95*
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 100,46*
€ 133,02*
21 Tage
23
Frei Haus
ab € 133,18*
€ 175,65*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,02*
€ 158,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,46*
€ 157,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,61*
€ 154,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,80*
€ 150,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.