| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9955461903 Herst.-Nr.: 55461903 EAN/GTIN: 8710755461903 |
| |
|
| | |
| Runder Abfallbehälter mit schwarzem Touch-Deckel und Kunststoff Inneneimer. Ø 295 mm Weitere Informationen: | | Art: | mit Touch-Deckel | Inhalt: | bis 30 L | Inneneimer: | 1-fach | Material: | Edelstahl | Farbe: | silber |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Brabantia, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, AbfallkörbeAbfallsammler, Papierkorb |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 97,46* | € 129,07* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 97,46* | € 129,07* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,41* | € 132,98* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,13* | € 176,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|