| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-563-180-02 Herst.-Nr.: 563-180-02 EAN/GTIN: 4031068192365 |
| |
|
| | |
| Sixco 4 'Fancy touchless', RAL 3003 rubinrot, glatt-glänzend
Für Nachhaltigkeit und eine saubere Zukunft: Abfalltrennung mit Niveau im öffentlichen Raum. Dafür steht die Sixco-4fach-Recycling-Station 'Fancy'. Produziert aus verzinktem Qualitätsstahl und versehen mit bestem Oberflächenfinish durch hochwertige und umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Abmessung: 830x1200x355 mm (HxBxT). Ausgestattet mit vier verzinkten Innenbehältern mit einem Fassungsvermögen von jeweils 45 Liter. Zur Entnahme der Innenbehälter bzw. der Abfalltüten wird das Kopfelement per Vierkant entriegelt, nach oben aufgeklappt und durch Gasdruckdämpfer gehalten. Vierkantschlüssel inklusive. Selbstständiges Verschließen durch Schnappverschluss. Sechseckige Einwurfklappen aus Edelstahl. Die Einwurföffnungen sind auf Handabfall ausgelegt und nicht geeignet für die illegale Entsorgung von z.B. Hausmüll. Die Einwurfklappen öffnen mittels per Akku betriebenen Näherungs-Sensoren selbsttätig, die Akkus können zu Ladezwecken entnommen werden. Ein Ladegerät gehört zum Lieferumfang. Die Öffnungsautomatik funktioniert durch den Einsatz von patentgeschützter Aktoren-Technik. Der Bodenbereich ist stirnseitig mit zwei Rollen versehen, so kann das System z.B. zu Reinigungszwecken leicht bewegt werden. Ein Piktogramm-Set für die Abfallarten Restmüll, Papier, Kunststoffe, Bio-Abfall und Glas gehört zum Lieferumfang. Farbgebung: Kopfelement in tiefschwarz RAL 9005 struktur, Korpus in RAL 3003 rubinrot glatt-glänzend. Das System wird vollständig in Deutschland in einer vom TÜV zertifizierten Fertigungsstätte produziert. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, abfalltrenner edelstahl, abfalltonne, wertstoffsammler stumpf, Abfallsammler Recycling Mülleimer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2102 | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.634,45* | € 1.909,80* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.627,32* | € 1.909,82* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.921,94* | € 2.257,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|