Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Edelstahlkühlschrank Ready KU 1407


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114499/full/60421016-kuehlschrank-ready-ku-1407-ansicht-3-kbs-gastrotechnik.png
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114499/full/60421016-kuehlschrank-ready-ku-1407-ansicht-3-kbs-gastrotechnik.png
KBS Edelstahlkühlschrank Ready KU 1407
Artikel-Nr.:
     2102-60421016
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     60421016
EAN/GTIN:
     4059395093681
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank

Edelstahlkühlschrank Ready KU 1407


Umluftkühlschrank, GN 2/1 mit seitlich vorgeformeten Auflageschienen und Reinigungsabfluss


  • Elektronische Steuerung
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
  • Umluftkühlung
  • Vorgeformte Auflageschienen für maximal 46 Roste GN 2/1 bei 55mm Abstand
  • Jeder Rost ist bist maximal 40 kg belastbar
  • Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss bei 90° arretierend
  • 60 mm Isolierung
  • Boden mit Hygieneradien und Reinigungsablauf
  • Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
  • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
  • Höhenverstellbare Rundfüße aus Edelstahl

Anzahl der Türen : 2
Türanschlag : Links/Rechts
Bestückung - Kapazität GN - 'EN: GN 2/1
Aussenmaterial : Edelstahl 201, dreiseitig
Innenmaterial : CNS
Temperatur von C° : +/-0
Temperatur bis C° : +8
Anschlusswert in kW : 0,180
Anschlusswert in Volt : 230
Herz : 50/60
Phasen : 1
Bruttogewicht (kg): 234
Serienzubehör : 6 Roste GN 2/1
Zubehör : 990230, 96060006
SWS Planbar : ja
Geräteart : Kühlschrank
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 30
und Raumfeuchte (%): 55
Bruttoinhalt (l): 1320
Nutzinhalt Kühlung (l): 922
Kühlung : Umluft
Abtauung : Automatisch
Aggregat : Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung (mm): 60
Kältemittel / GWP : R 600a (Isobutan)/GWP 3
Menge Kältemittel in Gramm : 100
Energieverbrauch in 24 Std (kWh): 3
Energieverbrauch im Jahr (kWh): 913
Energieeffizienzklasse : C
Energieeffizienzindex EEI : 43
Energieausweis : 60421016-energielabel-kbs-gastrotechnik.png
Klimaklasse : 4
Prüfumgebung bei Umgebungstemperatur (°C): 30
und Raumfeuchte (%): 55
Messmethode Energieverbrauch : 2015/1094-IV
Einordnung in Kategorie gemäß EEVo : Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Nummer GTIN Nummer : 4059395093681


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekühlschrank, kbs gastrokühlschrank, gastro kühlschrank, Gastro-Kühlschrank Gastrokühlschrank Gastronomiekühlschrank Gewerbe-Kühlschrank Gewerbekühlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.181,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.332,64*
€ 3.965,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.295,31*
€ 3.921,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.220,64*
€ 3.832,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.195,76*
€ 3.802,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.181,39*
€ 3.785,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.