Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Edelstahl-Tiefkühlschrank Ready TKU 707 Türanschlag links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114615/full/60521011-kuehlschrank-ready-tku-707-ansicht-2-kbs-gastrotechnik.png
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114615/full/60521011-kuehlschrank-ready-tku-707-ansicht-2-kbs-gastrotechnik.png
KBS Edelstahl-Tiefkühlschrank Ready TKU 707 Türanschlag links
Artikel-Nr.:
     2102-60521012
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     60521012
EAN/GTIN:
     4059395093735
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank

Edelstahl-Tiefkühlschrank Ready TKU 707 Türanschlag links



  • Elektronische Steuerung
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
  • Umluftkühlung
  • Vorgeformte Auflageschienen für maximal 23 Roste GN 2/1 bei 55mm Abstand
  • Jeder Rost ist bist maximal 40 kg belastbar
  • Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss bei 90° arretierend
  • 60 mm Isolierung
  • Türrahmenheizung
  • Boden mit Hygieneradien und Reinigungsablauf
  • Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
  • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
  • Höhenverstellbare Rundfüße aus Edelstahl

Anzahl der Türen : 1
Türanschlag : Links
Bestückung - Kapazität GN - 'EN: GN 2/1
Aussenmaterial : Edelstahl 201, dreiseitig
Innenmaterial : CNS
Temperatur von C° : -18
Temperatur bis C° : -21
Anschlusswert in kW : 0,352
Anschlusswert in Volt : 230
Herz : 50/60
Phasen : 1
Bruttogewicht (kg): 151
Serienzubehör : 3 Roste GN 2/1
Zubehör : 990230
SWS Planbar : ja
Geräteart : Kühlschrank
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 30
und Raumfeuchte (%): 55
Bruttoinhalt (l): 660
Nutzinhalt Kühlung (l): 461
Kühlung : Umluft
Abtauung : Automatisch
Aggregat : Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung (mm): 60
Kältemittel / GWP : R 290 (Propan)/GWP 3
Menge Kältemittel in Gramm : 102
Energieverbrauch in 24 Std (kWh): 6
Energieverbrauch im Jahr (kWh): 2179
Energieeffizienzklasse : D
Energieeffizienzindex EEI : 58,2
Energieausweis : 60521011-energielabel-kbs-gastrotechnik.png
Klimaklasse : 4
Prüfumgebung bei Umgebungstemperatur (°C): 30
und Raumfeuchte (%): 55
Messmethode Energieverbrauch : 2015/1094-IV
Einordnung in Kategorie gemäß EEVo : Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Nummer GTIN Nummer : 4059395093735


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: gefrierschrank kbs, gefrier schrank, Gefrier-Schrank Gefrierschrank Tiefkühl-Schrank Tiefkühlschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.543,65*
€ 1.751,02*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.558,93*
€ 2.825,29*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.825,29*
€ 3.362,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.784,32*
€ 3.313,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.661,00*
€ 3.166,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.598,36*
€ 3.092,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.558,93*
€ 3.045,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
60421012
ab € 1.274,71*
Ähnlich
KBS
60421011
ab € 1.255,39*
Ähnlich
KBS
60521011
ab € 1.503,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.