Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladensatz 1x 1/3 und 2/3 für nachträglichen Einbau in Backbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladensatz 1x 1/3 und 2/3 für nachträglichen Einbau in Backbar
Schubladensatz 1x 1/3 und 2/3 für nachträglichen Einbau in Backbar
Artikel-Nr.:
     2102-61154
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     61154
EAN/GTIN:
     4059395043136
Suchbegriffe:
Gastronomie-Schubladenblock
Schubladensatz 1x 1/3 und 2/3 für nachträglichen Einbau in Backbar

  • Schubladensatz für nachträglichen Einbau
  • Schubladensatz aus Chromnickelstahl hergestellt
  • Schubladenfront schwarz lackiert
  • 2 Schubladen zur Aufnahme von Getränkeflaschen oder Dosen
  • 1/3 Schublade maximale Höhe der Flaschen 180 mm
  • Schubladenabmessungen Außen 1/3 Schub B x T x H 526 x 436 x 380mm
  • Schubladenabmessungen Innen B x T x H 374 x 400 x 145 mm
  • 2/3 Schublade maximale Höhe der Flaschen 400 mm
  • Schubladenabmessungen Außen 2/3 Schub B x T x H 526 x 436 x 380mm
  • Schubladenabmessungen Innen B x T x H 374 x 400 x 290mm
  • Schubladen auszugsfähig über "Fulterer Teleskopschienen"
  • Belastbar bis maximal 45 kg je Schublade

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Kälte Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 772,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,76*
€ 1.062,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 880,63*
€ 1.047,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 844,67*
€ 1.005,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,82*
€ 970,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,08*
€ 918,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.