Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Kuchentheke Jamaika 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114658/full/630090-jamaika-kuchentheke-ansicht-2-kbs-gastrotechnik.png
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114658/full/630090-jamaika-kuchentheke-ansicht-2-kbs-gastrotechnik.png
KBS Kuchentheke Jamaika 1000
Artikel-Nr.:
     2102-630094
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     630094
EAN/GTIN:
     4059395004489
Suchbegriffe:
Konditoreivitrine
Kuchen-Theke
Kuchen-Vitrine
Kuchentheke

Kuchentheke Jamaika 1000


Kuchenverkaufstheke mit Umluftkühlung, drei gekühlte mit LED beleuchtete Glasablagen und optional erhältlicher Luftentfeuchteregelung.


  • Elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige
  • Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung
  • Gebogener Glasaufbau
  • Belüftete Frontkippscheibe
  • 3 gekühlte und beleuchtete Glasablagen im Innenraum
  • Bedienerseitig 2 Schiebetüren
  • Glasablagen höhen- und neigungsverstellbar
  • Schublade aus CNS zum Entnehmen der Krümel
  • Regelung der Luftentfeuchtung bis 40 % optional lieferbar (siehe Zubehör)
  • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Aufstellart/Montage : Standgerät
Öffnungssystem : Glasschiebetür, aus Thermoglas
Anzahl der Türen : 2
Innenbeleuchtung : ja, LED
Aussenmaterial : Holz Mahagoni funiert
Innenmaterial : Glas, Holz Mahagoni funiert
Temperatur von C° : +4
Temperatur bis C° : +15
Anschlusswert in kW : 0,500
Anschlusswert in Volt : 230
Herz : 50
Phasen : 1
Bruttogewicht (kg): 227
Serienzubehör : 3 gekühlte und beleuchtete Glasablagen
Zubehör : 630150
Geräteart : Kühltheke
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 25
und Raumfeuchte (%): 60
Kühlung : Umluft
Tauwasserverdunstung : ja
Abtauung : Automatisch
Aggregat : Luftgekühlt
Kältemittel / GWP : R 290 (Propan)/GWP 3
Menge Kältemittel in Gramm : 130
Energieverbrauch in 24 Std (kWh): 6,9
Energieverbrauch im Jahr (kWh): 2519
Nummer GTIN Nummer : 4059395004489


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Kuchenvitrine, Pralinentheke, Tortentheke, Tortenvitrine, konditoreivitrine, Konditoreivitrine Kuchen-Theke Kuchen-Vitrine Kuchentheke Kuchenvitrine Pralinentheke Tortentheke Tortenvitrine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.589,55*
€ 2.817,89*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.147,57*
€ 4.418,13*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.418,13*
€ 5.257,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.367,54*
€ 5.197,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.233,00*
€ 5.037,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.173,82*
€ 4.966,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.147,57*
€ 4.935,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
630064
ab € 2.324,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.