Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuchentheke Jamaika 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kuchentheke Jamaika 1000
Kuchentheke Jamaika 1000
Energielabel-630094-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2-Kuchentheke Jamaika 1000
Ansicht 3-Kuchentheke Jamaika 1000
Ansicht 4-Kuchentheke Jamaika 1000-KBS Gastrotechnik
Ansicht 5-Kuchentheke Jamaika 1000-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-630094
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     630094
EAN/GTIN:
     4059395004489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konditoreivitrine
Kuchen-Theke
Kuchen-Vitrine
Kuchentheke
• Elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige • Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung • Gebogener Glasaufbau • Belüftete Frontkippscheibe • 3 gekühlte und beleuchtete Glasablagen im Innenraum • Bedienerseitig 2 Schiebetüren • Glasablagen höhen- und neigungsverstellbar • Schublade aus CNS zum Entnehmen der Krümel • Regelung der Luftentfeuchtung bis 40 % optional lieferbar (siehe Zubehör) • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße • Abmessungen außen (B x T x H) 1000 x 865 x 1360 mm • Temperaturbereich von 4 °C bis 15 °C • Außenmaterial Holz Mahagoni funiert • Innenmaterial Glas, Holz Mahagoni funiert • Anschlußwert 0,5 kW 230 Volt • Bruttogewicht 227 Kg • Serienzubehör 3 gekühlte und beleuchtete Glasablagen • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Warenpräsentationsfläche (TDA) 1,01 m² • Energieverbrauch 2701 KWHJ • Energieeffizienzklasse D • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 45 • Klimaklasse 3 • Temperaturklasse H1 • EPREL Registrierungsnummer 1344843 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
D
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
2701 kWh im Jahr
Klimaklasse:
3
Weitere Suchbegriffe: Kuchenvitrine, Pralinentheke, Tortentheke, Tortenvitrine, konditoreivitrine, Kuchentheke Jamaika 1000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.589,55*
€ 2.817,89*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.147,57*
€ 4.418,13*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.817,89*
€ 3.353,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.782,54*
€ 3.311,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.677,87*
€ 3.186,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.626,06*
€ 3.125,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.589,55*
€ 3.081,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
630064
ab € 2.324,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.