Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Klimageräte
>
Luftreiniger
>
Artikel
Raumluftreiniger Sterylis Basic 300
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2102-69300
Hersteller:
KBS
Herst.-Nr.:
69300
EAN/GTIN:
4059395035605
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Raumluftreiniger Sterylis Basic 300
Max. empfohlenes Raumvolumen 300 m³
Kombination aus Filtersystem und Desinfektion mittels UV-C-Technologie
Lufteinlassfilter aus synthetischem Vlies
Luftauslassfilter mit Aktivkohle beschichtet
Scheidet kleinste Partikel wie Pollen und Feinstaub nahezu vollständig ab
UV-Lampe zur Sterilisation, 9000 h Lebensdauer
Für den Dauerbetrieb geeignet
Niedriger Geräuschpegel
Benutzerfreundlich und wartungsarm
Kompakte Bauweise
Mobil einsetzbar, mit Griff
Rollengestell für leichte Mobilität, mit Festellrädern vorne
Anschlußfertig mit 3 m Netzkabel
Betrieb in drei verschiedenen Betriebsmodi möglich:
Betrieb im Standardmodus mit UV-C Desinfektion und Filter Lüfterleistung 420 m³/h Luftschallemission 56 dB
Betrieb im Leisemodus mit UV-C Desinfektion und Filter Lüfterleistung 310 m³/h Luftschallemission 50 dB
Betrieb im Filtermodus ohne UV-C Desinfektion Lüfterleistung 420 m³/h Luftschallemission 56 dB
Entspricht der DIN TS 67506 "Entkeimung von Raumluft mit UV-Strahlung"
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... >
Nicht WebShop Relevante Kategorien
>
KBS Gastrotechnik
>
Abluftreinigungsanlagen
Weitere Suchbegriffe:
Raumluftreiniger
,
Umluftentkeimer
,
luftreiniger
,
Lüftung Raumluftreiniger
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.581,09*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.825,78*
€ 4.552,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.777,31*
€ 4.495,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.648,60*
€ 4.341,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.592,17*
€ 4.274,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.581,09*
€ 4.261,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen