Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichterdeckel, Rubbermaid, VB 003548, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trichterdeckel, Rubbermaid, VB 003548, Grau
Trichterdeckel, Rubbermaid, VB 003548, Grau
Artikel-Nr.:
     2102-76023527
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     76023527
EAN/GTIN:
     0086876023527
Trichterdeckel, Rubbermaid, VB 003548, Grau

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 0086876023527
Intrastat-Code: 39235090
Herkunftland: US
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 0,630 kg
Volumen pro: 4
Volumen: 0,038 m3
Verpackung Länge: 440 mm
Verpackung Breite: 420 mm
Verpackung Höhe: 190 mm
Versandkarton Länge: 446 mm
Versandkarton Breite: 438 mm
Versandkarton Höhe: 190 mm
Stücke pro Palette: 96

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
9
€ 4,95*
ab € 26,27*
€ 35,72*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 26,57*
€ 36,08*
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 30,94*
€ 41,45*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
ab € 88,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.