Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallcontainer 'Styleline' Rubbermaid, Ohne Trichterdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallcontainer -Styleline- Rubbermaid, rund, ohne Deckel (Art. 12161-01)
Modellbeispiel: Abfallcontainer -Styleline- Rubbermaid, rund, ohne Deckel (Art. 12161-01)
Modellbeispiel: Abfallcontainer -Styleline- Rubbermaid, mit Trichterdeckel (Art. 12161-02)
Anwendungsbeispiel: Platzierung des Abfallcontainers -Styleline- Rubbermaid, mit Trichterdeckel (Art. 12161-02)
Technische Ansicht: Abfallcontainer -Styleline- Rubbermaid (Art. 12161-01)
Artikel-Nr.:
     328-12161-01
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Müllbox
Abfallbehälter
Abfallsysteme
Müllsysteme
  • Volumen: 83,3 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 400 x 765 mm
  • Material: Polyethylen
  • Farbe: grau

|
  • leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und glatte Oberflächen
  • extrem widerstandsfähiges, rostfreies Material
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereiche z.B.: Hotelhallen, Toiletten, Einkaufszentren, Restaurants, Imbissbereiche
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Ohne Trichterdeckel
Gesamthöhe:
765 mm
Befestigung:
Mobil
Farbe:
grau
Material:
Polyethylen
Behälter Anzahl:
1 Stück
Abfallbehälter Volumen:
83,3 Liter
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Serie:
Rubbermaid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,53*
€ 135,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,65*
€ 124,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
76023527
ab € 26,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.