Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweistafel für Slim Jim Recycling-Station, Rubbermaid, VB 238068, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/121607/full/0086876238013-001-01.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/121607/full/0086876238013-001-01.jpg
Hinweistafel für Slim Jim Recycling-Station, Rubbermaid, VB 238068, Blau
Artikel-Nr.:
     2102-76238068
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     76238068
EAN/GTIN:
     0086876238068
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Hinweistafel für Slim Jim Recycling-Station, Rubbermaid, VB 238068, Blau

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 0086876238068
Intrastat-Code: 39241000
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 0,278 kg
Verpackung Länge: 308 mm
Verpackung Breite: 54 mm
Verpackung Höhe: 378 mm

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Zubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 15,54*
€ 22,44*
€ 4,95*
ab € 17,04*
€ 23,71*
€ 4,95*
ab € 17,04*
€ 23,71*
13 Tage
65
€ 4,95*
ab € 18,98*
€ 26,44*
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 25,00*
€ 34,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
1917931
ab € 9,77*
Zubehör
Vepa Bins
1917948
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.