Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckmodule für Wandschutz aus Stahl mit Ecken 90° Links außen, Länge 500 mm, Höhe 140 mm, Breite 180 mm, Ø 76 mm, verzinkt und gelb pulverbeschichtet (ähnl. RAL 1023), mit schwar...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandschutz Außenecke 90 Grad links L500xH140xD76 mm Stahl,verz/gelb RAL1023
Wandschutz Außenecke 90 Grad links L500xH140xD76 mm Stahl,verz/gelb RAL1023
Wandschutz Außenecke 90 Grad links L500xH140xD76 mm Stahl,verz/gelb RAL1023
Wandschutz Außenecke 90 Grad links L500xH140xD76 mm Stahl,verz/gelb RAL1023
Wandschutz Außenecke 90 Grad links L500xH140xD76 mm Stahl,verz/gelb RAL1023
Wandschutz Außenecke 90 Grad links L500xH140xD76 mm Stahl,verz/gelb RAL1023
Wandschutz Außenecke 90 Grad links L500xH140xD76 mm Stahl,verz/gelb RAL1023
Artikel-Nr.:
     2102-80_500WLA
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     80_500WLA
EAN/GTIN:
     4250912309500
Suchbegriffe:
Wandschutzprofil
wandschutzprofil
CrashStop®, Eckmodule für Wandschutz aus Stahl mit Ecken 90° Links außen Länge 500 mm, Höhe 140 mm, Ø 76 mm, verzinkt und gelb pulverbeschichtet (ähnl RAL 1023), Breite 180 mm, mit Bodenplatte zum Aufdübeln, für Außeneinsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,57*
€ 63,10*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,54*
€ 63,11*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,43*
€ 64,40*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 49,73*
€ 67,27*
Lager 2102
unbekannt
€ 4,95*
ab € 66,14*
€ 84,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.