| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-677760 Herst.-Nr.: 80-500WLA EAN/GTIN: 4250912309500 |
| |
|
| | |
| Modularer Wandschutz zum Schutz einer Innenecke, verzinkt und beschichtet • Optimale Lösung für Logistikbereiche Die unterschiedlichen Komponenten können je nach örtlichen Gegebenheiten gesetzt werden. Durch diese Vielzahl von geraden Elementen sowie Innen- und Außenecken können individuell die gefährdeten Gebäudeteile geschützt werden. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang, auf Anfrage lieferbar. • Ausführung Farbe ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb mit schwarz-gelber Warnmarkierung. 90° Außenecke, Balken Ø 76 mm, Bohrlöcher Ø 12,5 mm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rammschutzbügel, Schutzbalken, Anfahrschutz, Eckmodul, Rammschutzbalken, Rammschutz, 7830107201, 30107201 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 48,72* | € 62,61* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,56* | € 62,62* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,66* | € 63,91* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 49,67* | € 66,77* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,11* | € 84,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|