Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckmodule für Wandschutz aus Stahl mit Ecken 90° rechts außen, Länge 500 mm, Höhe 140 mm, Breite 180 mm, Ø 76 mm, verzinkt und gelb pulverbeschichtet (ähnl. RAL 1023), mit schwa...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandschutz Außenecke 90 Grad rechts L500xH140xD76 mm Stahl,verz/gelb RAL1023
Wandschutz Außenecke 90 Grad rechts L500xH140xD76 mm Stahl,verz/gelb RAL1023
Wandschutz Außenecke 90 Grad rechts L500xH140xD76 mm Stahl,verz/gelb RAL1023
Wandschutz Außenecke 90 Grad rechts L500xH140xD76 mm Stahl,verz/gelb RAL1023
Wandschutz Außenecke 90 Grad rechts L500xH140xD76 mm Stahl,verz/gelb RAL1023
Wandschutz Außenecke 90 Grad rechts L500xH140xD76 mm Stahl,verz/gelb RAL1023
Wandschutz Außenecke 90 Grad rechts L500xH140xD76 mm Stahl,verz/gelb RAL1023
Artikel-Nr.:
     2102-80_500WRA
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     80_500WRA
EAN/GTIN:
     4250912309524
Suchbegriffe:
Wandschutzprofil
wandschutzprofil
CrashStop®, Eckmodule für Wandschutz aus Stahl mit Ecken 90° rechts außen Länge 500 mm, Höhe 140 mm, Ø 76 mm, verzinkt und gelb pulverbeschichtet (ähnl RAL 1023), Breite 180 mm, mit Bodenplatte zum Aufdübeln, für Außeneinsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,85*
€ 62,79*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,52*
€ 62,80*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,52*
€ 64,09*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 49,88*
€ 66,96*
Lager 2102
unbekannt
€ 4,95*
ab € 66,35*
€ 83,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.