| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830107197 Herst.-Nr.: 80-500WRA EAN/GTIN: 4250912309524 |
| |
|
| | |
| Modularer Wandschutz zum Schutz einer Außenecke • Pulverbeschichtet ähnlich RAL 1023, für den Inneneinsatz, oder verzinkt und pulverbeschichtet für den Außeneinsatz • Unterschiedliche Komponenten können je nach örtlichen Gegebenheiten gesetzt werden • Durch die Vielzahl von geraden Elementen sowie Innen- und Außenecken können die gefährdeten Gebäudeteile geschützt werden • 90°-Außenecke, Balken Ø 76 mm • Bohrlöcher Ø 12,5 mm Lieferung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang, auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Herstellerartikelnummer: | 80-500WRA | Herstellername: | Dancop International GmbH | Ausführung: | für Außeneinsatz | Oberfläche: | verzinkt und beschichtet | Außen: | rechts | Maße H x L: | 140 x 500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rammschutzbügel, Schutzbalken, Anfahrschutz, Eckmodul, Rammschutzbalken, Rammschutz, 7830107197, 30107197 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,75* | € 62,61* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,68* | € 62,62* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,82* | € 63,91* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 49,81* | € 66,77* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,98* | € 84,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|