Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Arbeitstisch ohne Aufkantung B 160cm x T 60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Arbeitstisch ohne Aufkantung B 160cm x T 60cm
KBS Arbeitstisch ohne Aufkantung B 160cm x T 60cm
Artikel-Nr.:
     2102-90111116
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     90111116
EAN/GTIN:
     4059395076776
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
arbeitstisch edelstahl

Arbeitstisch ohne Aufkantung B 160cm x T 60cm


Arbeitstisch mit Grundboden ohne Aufkantung


Aufstellart/Montage : Standgerät
Angaben zur Arbeitsplatte : ohne Aufkantung
Aussenmaterial : Arbeitsplatten Edelstahl CNS 18/10 (AISI 304), - Korpus CHR (AISI 430)
Bruttogewicht (kg): 50
Nettogewicht (kg): 43
Zubehör : 90192101,90192103,90191003
SWS Planbar : ja
Geräteart : Arbeitstische
Nummer GTIN Nummer : 4059395076776
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: gastronomie arbeitstisch, Arbeitstisch Arbeitstische Gastronomie-Arbeitstisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,28*
€ 423,98*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 596,42*
€ 710,08*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,08*
€ 845,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,50*
€ 840,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,13*
€ 806,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,27*
€ 772,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,42*
€ 709,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
90112116
ab € 367,52*
Ähnlich
KBS
90122116
ab € 393,70*
Ähnlich
KBS
90121116
ab € 383,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.