Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Arbeitstisch mit Aufkantung B 150cm x T 70cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Arbeitstisch mit Aufkantung B 150cm x T 70cm
KBS Arbeitstisch mit Aufkantung B 150cm x T 70cm
Artikel-Nr.:
     2102-90112115
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     90112115
EAN/GTIN:
     4059395076844
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
gastronomie-arbeitstisch mit aufkan...

Arbeitstisch mit Aufkantung B 150cm x T 70cm


Arbeitstisch mit Grundboden und Aufkantung 10cm


Aufstellart/Montage : Standgerät
Angaben zur Arbeitsplatte : mit Aufkantung
Aussenmaterial : Arbeitsplatten Edelstahl CNS 18/10 (AISI 304), - Korpus CHR (AISI 430)
Bruttogewicht (kg): 47
Nettogewicht (kg): 40
Zubehör : 90192101,90192103,90191003
SWS Planbar : ja
Geräteart : Arbeitstische
Nummer GTIN Nummer : 4059395076844
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: gastronomie arbeitstisch, arbeitstisch edelstahl, Arbeitstisch Arbeitstische Gastronomie-Arbeitstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 598,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,26*
€ 834,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,84*
€ 822,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,77*
€ 787,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,00*
€ 760,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,04*
€ 711,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.