Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Schublade für Arbeitstisch Tiefe 60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Schublade für Arbeitstisch Tiefe 60cm
KBS Schublade für Arbeitstisch Tiefe 60cm
Artikel-Nr.:
     2102-90192101
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     90192101
EAN/GTIN:
     4059395077049
Suchbegriffe:
Arbeitstischschubladen
Schubfach Arbeitstisch
Gastronomie-Arbeitstisch
Gastronomie-Schubladenblock

Schublade für Arbeitstisch Tiefe 60cm


Schublade für Arbeitstische zum Umbau


Aussenmaterial : Arbeitsplatten Edelstahl CNS 18/10 (AISI 304), - Korpus CHR (AISI 430)
Bruttogewicht (kg): 18
Nettogewicht (kg): 15
SWS Planbar : ja
Geräteart : Arbeitstische
Nummer GTIN Nummer : 4059395077049
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: gastronomie arbeitstisch, Arbeitstischschubladen Schubfach Arbeitstisch Gastronomie-Arbeitstisch Gastronomie-Schubladenblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,34*
€ 378,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,87*
€ 377,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,05*
€ 359,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,97*
€ 356,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,40*
€ 313,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.