Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Aufsatzbord Breite 160cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Aufsatzbord Breite 160cm
KBS Aufsatzbord Breite 160cm
Artikel-Nr.:
     2102-91100104
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     91100104
EAN/GTIN:
     4059395017274
Suchbegriffe:
Gastronomie-Aufsatzbord

Aufsatzbord Breite 160cm


Aufsatzbord 1 Etage


  • Aufsatzbord
  • 1 Etage
  • Chromnickelstahl CNS 18/10 (AISI 304)
  • Bord-Stärke in 10/10mm)
  • Breite 1600mm)
  • Höhe 400mm
  • Mit Handschutzfalz
  • Seiten offen
  • Maximale Tragkraft ca. 30kg bei gleichmäßiger Verteilung
  • Aufsatzbord mit 2 Etagen auf Anfrage lieferbar

Aufstellart/Montage : Aufsatz
Aussenmaterial : Chromnickelstahl CNS 18/10 AISI 304
Bruttogewicht (kg): 12
SWS Planbar : ja
Geräteart : Aufsatzbord
Nummer GTIN Nummer : 4059395017274


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,80*
€ 522,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,27*
€ 519,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,54*
€ 508,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,59*
€ 486,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,77*
€ 430,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.