Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Aufsatzbord Breite 100cm mit Wärmemodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Aufsatzbord Breite 100cm mit Wärmemodul
KBS Aufsatzbord Breite 100cm mit Wärmemodul
Artikel-Nr.:
     2102-91100111
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     91100111
EAN/GTIN:
     4059395017304
Suchbegriffe:
Gastronomie-Aufsatzbord

Aufsatzbord Breite 100cm mit Wärmemodul


Aufsatzbord 1 Etage mit Wärmemodul


  • Aufsatzbord mit Wärmemodul
  • 1 Etage
  • Chromnickelstahl CNS 18/10 (AISI 304)
  • Bord-Stärke in 10/10mm)
  • Breite 1000mm)
  • Höhe 400mm
  • Mit Handschutzfalz
  • Seiten offen
  • Maximale Tragkraft ca. 30kg bei gleichmäßiger Verteilung
  • Wärmemodul mit 2 Keramikheizelemten je 240 Watt
  • Aufsatzbord mit 2 Etagen auf Anfrage lieferbar

Aufstellart/Montage : Aufsatz
Aussenmaterial : Chromnickelstahl CNS 18/10 AISI 304
Anschlusswert in kW : 0,48
Anschlusswert in Volt : 230
Herz : 50/60
Phasen : 1
Bruttogewicht (kg): 7
SWS Planbar : ja
Geräteart : Aufsatzbord
Nummer GTIN Nummer : 4059395017304


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 494,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,08*
€ 705,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,44*
€ 701,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,75*
€ 676,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,15*
€ 647,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,90*
€ 588,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.