Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Wandhängeschrank mit Schiebetüren B 160cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Wandhängeschrank mit Schiebetüren B 160cm
KBS Wandhängeschrank mit Schiebetüren B 160cm
Artikel-Nr.:
     2102-91311114
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     91311114
EAN/GTIN:
     4059395017236
Suchbegriffe:
Gastronomie-Hängeschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank

Wandhängeschrank mit Schiebetüren B 160cm


Wandhängeschrank mit 2 Schiebetüren


  • Wandhängeschrank mit Schiebetüren
  • Chromnickelstahl CNS 18/10 (AISI304)
  • Höhe 800mm
  • Tiefe 400mm
  • 1 höhenverstellbarer Einlegeboden
  • Schrankkorpus in selbstragender Konstruktion
  • Schrankfach 3 seitig geschlossen
  • Schiebetüren verlaufen vor dem Grundboden
  • Schiebetüren auf Rollen gelagert
  • Aufhängevorrichtung fest eingearbeitet
  • Inklusive Wandbefestigungsschiene
  • Lieferung erfolgt vormontiert

Aufstellart/Montage : Wand
Öffnungssystem : Volltür
Anzahl der Türen : 2
Aussenmaterial : Chromnickelstahl CNS 18/10 AISI 304
Bruttogewicht (kg): 36
SWS Planbar : ja
Geräteart : Wandhängeschränke
Nummer GTIN Nummer : 4059395017236


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, hängeschrank schiebetür, gastronomie hängeschrank, hängeschrank kbs, Gastronomie-Hängeschrank Schiebetür-Schrank Schiebetüren-Schrank Schiebetürenaufsatzschrank Schiebetürenschrank Schiebetürschrank Hänge-Schrank Hängeschrank Wand-Schrank Wandhänge-Schrank Wandhängeschrank Wandschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 816,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 952,40*
€ 1.133,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,45*
€ 1.090,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,12*
€ 1.046,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 816,02*
€ 971,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.