Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Tiefkühltruhe Edelstahldeckel KBS 36 CNS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/33186/full/915035-energielabel-kbs-gastrotechnik.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/33186/full/915035-energielabel-kbs-gastrotechnik.jpg
KBS Tiefkühltruhe Edelstahldeckel KBS 36 CNS
Artikel-Nr.:
     2102-915035
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     915035
EAN/GTIN:
     4059395005011
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe

Tiefkühltruhe Edelstahldeckel KBS 36 CNS


Tiefkühltruhe mit CNS Hebedeckel


Aufstellart/Montage : Standgerät
Öffnungssystem : Hebedeckel, geschäumte Ausführung
Innenbeleuchtung : ja
Aussenmaterial : Stahlblech, weiß
Innenmaterial : Aluminium gehämmert
Temperatur von C° : -18
Temperatur bis C° : -24
Anschlusswert in kW : 0,098
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 62
Nettogewicht (kg): 54
Serienzubehör : 3 Körbe, Schloss
Zubehör : 102035016
SWS Planbar : ja
Geräteart : Tiefkühltruhe
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 32
und Raumfeuchte (%): 60
Bruttoinhalt (l): 304
Nutzinhalt Tiefkühlung (l): 264
Kühlung : Stille
Abtauung : Manuell
Aggregat : Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung (mm): 70
Kältemittel / GWP : R 600a (Isobutan)/GWP 3
Menge Kältemittel in Gramm : 76
Energieverbrauch in 24 Std (kWh): 0,72
Energieverbrauch im Jahr (kWh): 264
Energieeffizienzklasse : A+
Energieausweis : 915035-energielabel-kbs-36-cns-kbs-gastrotechnik.png
Klimaklasse : N
Messmethode Energieverbrauch : 2010/1060
Geräuschpegel (dB): 48
Nummer GTIN Nummer : 4059395005011
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: kbs gefriertruhe, gefrier truhe, Gefrier-Truhe Gefriertruhe Tiefkühl-Truhe Tiefkühltruhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 852,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 993,98*
€ 1.182,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 984,55*
€ 1.171,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 942,87*
€ 1.122,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,39*
€ 1.078,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 852,52*
€ 1.014,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.