Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Tischkühlvitrine RT-78 G LED (schwarz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Tischkühlvitrine RT-78 G LED (schwarz)
KBS Tischkühlvitrine RT-78 G LED (schwarz)
Artikel-Nr.:
     2102-9160786
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     9160786
EAN/GTIN:
     4059395075076
Suchbegriffe:
Aufsatzkühlvitrine
Buffetvitrinen-Aufsatz
Kühlaufsatz
Kühlvitrinenaufsatz

Tischkühlvitrine RT-78 G LED (schwarz)


Aufsatzkühlvitrine in schwarz mit LED Beleuchtung


Aufstellart/Montage : Aufsatz, Standgerät
Öffnungssystem : Glastür
Anzahl der Türen : 1
Türanschlag : Rechts
Innenbeleuchtung : ja, LED
Aussenmaterial : ABS
Innenmaterial : PVC, CHR
Temperatur von C° : +3
Temperatur bis C° : +12
Anschlusswert in kW : 0,18
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 36
Serienzubehör : 3 Roste CHR
Geräteart : Kühlvitrine
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 25
und Raumfeuchte (%): 55
Bruttoinhalt (l): 78
Kühlung : Umluft
Tauwasserverdunstung : ja
Abtauung : Automatisch
Aggregat : Luftgekühlt
Kältemittel / GWP : R 600a (Isobutan)/GWP 3
Nummer GTIN Nummer : 4059395075076
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Tischkühlvitrine, kbs tischkühlvitrine, aufsatzkühlvitrine, Aufsatzkühlvitrine Buffetvitrinen-Aufsatz Kühlaufsatz Kühlvitrinenaufsatz Tischkühlvitrine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 362,91*
€ 440,23*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 576,85*
€ 681,18*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,18*
€ 810,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,13*
€ 805,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,70*
€ 779,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,17*
€ 746,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,85*
€ 686,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
9160281
ab € 872,40*
Ähnlich
KBS
9160782
ab € 362,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.