Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS RT-78 G Display case refrigerator Freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS RT-78 G Display case refrigerator Freistehend
KBS RT-78 G Display case refrigerator Freistehend
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89715934
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     9160782
EAN/GTIN:
     4059395075069
Suchbegriffe:
Aufsatzkühlvitrine
Buffetvitrinen-Aufsatz
Kühlaufsatz
Kühlvitrinenaufsatz
Steckerfertige Umlufttischkühlvitrine mit 2 vertikale LED Linien Kundenseitig an der linken und rechten Innensäule. 4 seitige Doppelverglasung. Bedienerseitig ist die Blende unter deren sich die elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, der Schalter für die Beleuchtung und der Kondensator befindet, dem Design der Vitrine harmonisch angepasst. Durch das leichte Öffnen der Blende ist die Temperaturregelung, das Ein-Ausschalten der Beleuchtung und ein einfaches säubern des Kondensators möglich. Die 3 aus CHR bestehenden Roste sind höhenverstellbar, es können max. 10 Roste mit einem Abstand von 40 mm eingebracht werden. Die Stäbe der Roste haben einen Abstand von 15 mm, somit können schwierige Ware z.B. kleine Dosen, in die Vitrine gestellt werden. Das Gerät steht auf 4 feststehende Füße. Bitte beachten Sie beim bestücken der Vitrine auf eine einwandfreie Luftzirkulation. Keine Lagervitrine.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
960 mm
Gewicht
36000 g
Design
Produkttyp
Display case refrigerator
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Sperren
Ja
Eingebautes Display
Ja
Energie
Anschlusswert
180 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
78 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Maximale Betriebstemperatur
12 °C
Minimale Betriebstemperatur
3 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 362,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,64*
€ 521,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,68*
€ 514,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,68*
€ 502,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,31*
€ 484,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,95*
€ 431,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
9160281
ab € 872,40*
Ähnlich
KBS
9160786
ab € 362,91*
Ähnlich
KBS
9160788
ab € 374,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.