Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Rückstellproben-Tiefkühlschrank RGS 225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Rückstellproben-Tiefkühlschrank RGS 225
KBS Rückstellproben-Tiefkühlschrank RGS 225
Artikel-Nr.:
     2102-9190225
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     9190225
EAN/GTIN:
     4059395042177
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank

Rückstellproben-Tiefkühlschrank RGS 225


Rückstellprobentiefkühlschrank für 225 Rückstellprobendosen


Aufstellart/Montage : Standgerät
Öffnungssystem : Volltür
Anzahl der Türen : 1
Türanschlag : Rechts wechselbar
Aussenmaterial : Stahlblech, weiß beschichtet
Innenmaterial : Kunststoff, weiß, CNS-Einsätze
Temperatur von C° : -18
Temperatur bis C° : -26
Anschlusswert in kW : 0,14
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 70
Serienzubehör : 9 CNS-Systembleche je 25 Probendosen = 225 Dosen
Zubehör : 55
SWS Planbar : ja
Geräteart : Tiefkühlschrank
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 32
Bruttoinhalt (l): 215
Kühlung : Stille
Aggregat : Luftgekühlt
Kältemittel / GWP : R 600a (Isobutan)/GWP 3
Energieverbrauch in 24 Std (kWh): 0,67
Energieverbrauch im Jahr (kWh): 245
Nummer GTIN Nummer : 4059395042177
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Labor-Gefrierschrank, Labor-Tiefkühlschrank, Laborgefrierschrank, Labortiefkühlschrank, gefrierschrank kbs, gefrier schrank, Gefrier-Schrank Gefrierschrank Tiefkühl-Schrank Tiefkühlschrank Labor-Gefrierschrank Labor-Tiefkühlschrank Laborgefrierschrank Labortiefkühlschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.498,65*
€ 1.712,34*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.484,47*
€ 2.755,86*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.755,86*
€ 3.279,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.715,53*
€ 3.231,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.593,35*
€ 3.086,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.530,79*
€ 3.011,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.484,47*
€ 2.956,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.