Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO DT-Mobil Easy COMBI 850/100 l Diesel-/AdBlue®-Tank Basic, Bipump 12 V (PG-4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO DT-Mobil Easy COMBI 850/100 l Diesel-/AdBlue®-Tank Basic, Bipump 12 V (PG-4)
CEMO DT-Mobil Easy COMBI 850/100 l Diesel-/AdBlue®-Tank Basic, Bipump 12 V (PG-4)
Artikel-Nr.:
     2102-CEMO-10820
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     CEMO-10820
EAN/GTIN:
     4052886363171
Suchbegriffe:
AdBlue-Betankungsset
Betankungsset für Harnstofflösung A...
Pumpe und Zapfpistole für Harnstoff...
AdBlue-Tank
DT-Mobil Easy COMBI 850/100 L Diesel-/AdBlue®-Tank Basic, Außenmaße (l x b x h): 127 x 107 x 112 cm, Elektropumpenausführung Diesel (AdBlue: CENTRI SP30 12 V): Bipump 12 V
Zugelassen für den Transport nach ADR Wiederkehrende Prüfung nach 2 ½ Jahren gem. ADR 6.5.4.4.1 b) und ADR 6.5.4.4.2 b).*** komplett montiert Behälter: - 980 l Polyethylen, einwandig (Dieseltank) 850/100 l Polyethylen, einwandig (Diesel-/AdBlue-Tank) - integrierte Schwallwand - Zapfpistolenhalter integriert - Füllstutzen integriert - integrierte Belüftung und Druckentlastung - integrierte Staplertaschen - integrierte Tragegriffe - mit Klappdeckel - mit Kranösen - integrierte Ösen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes Ausführungen Basic: mit leistungsfähiger Elektropumpe, 4 m Befüllschlauch DN 25 (ohne Schlauchaufroller, Zähler und Filter) und Automatik-Zapfpistole Ausführungen Premium: mit leistungsfähiger Elektropumpe, Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN 25, Zähler, Filter mit Wasserabscheider und Automatik-Zapfpistole Ausführungen COMBI mit Zusatztank für AdBlue: mit Elektropumpe CENTRI SP30, 12 V, 5 m Befüllschlauch DN 19 und Automatik-Zapfpistole Pumpen: - Elektropumpe Bipump 12 V, 500 W, ca. 85 l/min* - Elektropumpe Cematic Duo 24/12 V, 420 W, ca. 70/35 l/min* - Elektropumpe Cematic 72, 230 V, 500 W, ca. 72 l/min* - Elektropumpe CENTRI SP30 12 V, 220 W, ca. 25 l/min* - Handpumpe 60 l/min* * Pumpenleistung bei freiem Auslauf. Bitte beachten Sie, dass sich die Pumpenleistung je nach Schlauchlänge und Schlauchquerschnitt deutlich reduzieren kann. *** Bitte beachten Sie, dass die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC zeitlich auf 5 Jahre begrenzt ist.
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.512,50*
€ 2.761,23*
20 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.569,44*
€ 2.818,56*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.632,74*
€ 2.887,78*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.156,38*
€ 3.442,52*
Frei Haus
ab € 3.293,73*
€ 3.586,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.442,52*
€ 4.096,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.397,28*
€ 4.042,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.264,31*
€ 3.884,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.199,32*
€ 3.807,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.156,38*
€ 3.756,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.