| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-139521 Herst.-Nr.: 10820 EAN/GTIN: 4052886363171 |
| |
|
| | |
| Die mobile Tankstelle DT-Mobil Easy Basic 850/100 in Orange und Grau von Cemo ist mit einem 4 Meter langen Schlauch ausgestattet und hat eine Förderleistung von 85 Litern pro Minute. Schaffen Sie Sicherheit im betrieblichen Umgang mit gefährlichen Stoffen mit der Wahl des richtigen Materials. Hergestellt aus pflegeleichtem Metall und Kunststoff ist die mobile Tankstelle hochwertig verarbeitet. Anwendungsmöglichkeiten der mobilen Tankstelle DT-Mobil Easy Basic 850/100 von Cemo: - Betankung mit Diesel-Kraftstoff und AdBlue-
- Zugelassen für den Transport nach ADR
- Wiederkehrende Prüfung nach 2-½ Jahren gem. ADR 6.5.4.4.1b) und ADR 6.5.4.4.2b)
- für 5 Jahre zeitlich befristete Transportzulassung
Die Tankstelle ist ausgestattet mit: - 850 l Tank
- starke Elektropumpe Bipump, 12 V, 500 W
- 4 m Befüllschlauch DN25
- Automatik-Zapfpistole
- Zapfpistolenhalter
- eingebaute Schwallwand
- Füllstutzen
- Belüftung mit Druckentlastung
- Staplertaschen
- Tragegriffe
- Kranösen
- Ösen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt
- Klappdeckel
- mit 100 l Zusatztank für AdBlue-
- AdBlue-: Elektropumpe CENTRI SP30, 12 V, 5 m Befüllschlauch DN 19 und Automatik-Zapfpistole
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Harnstoff-Tankanlage, Tankanlage für Harnstofflösung AUS 32, Akkupumpe, Elektrische Fasspumpen, Elektropumpen-Set, Elektro-Hydraulikpumpe, Elektrohydraulisches Antriebsaggregat, Elektrohydropumpe, Diesel-Tankstelle, Dieseltankanlage, Dieseltankstelle, Kraftstoff-Container, Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, akkupumpe, 139521, 139521-SW81, Tank (Kunststoff, Gitterboxpalette), Gitterboxpalette (mit Kunststofftank) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.512,50* | € 2.761,23* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.569,44* | € 2.818,56* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.632,74* | € 2.887,78* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.156,38* | € 3.442,52* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.293,73* | € 3.586,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|