| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-CEMO-7761 Herst.-Nr.: CEMO-7761 EAN/GTIN: 4052886084953 |
| |
|
| | |
| KS-Mobil 600 l, doppelwandig, mit abschließbarem Pumpenschrank, komplett montiert (ohne Pumpe usw.), Maße: 96 x 96 x 177 cm KS-MOBIL doppelwandig, mit abschließbarem Pumpenschrank, komplett montiert (o. Pumpe usw.). Einzeltankanlage KS-MOBIL doppelwandig - für den mobilen Einsatz im Freien und im Gebäude - Zulassungs-Nr. D/BAM 6599/31A (400 l und 600 l), D/BAM 6600/31A (980 l) - Zulassungen zeitlich unbegrenzt - zum Transport zugelassen nach ADR auch in Wasserschutzgebieten - zugelassen als Lagertank nach DIN 6623 - zugelassen für Benzin - Inhalt 400, 600 oder 980 Liter - baumustergeprüft als Komplettanlage in allen Varianten - Ausführung für Bioethanol auf Anfrage Ausführung: - doppelwandiger Stahlbehälter - explosionsdruckstoßfeste Bauweise - mit zwei Kranösen und Staplertaschen - Schutzring für Pumpenanlage - Peilstab - Entnahmeleitung R 1", absperrbar - Entlüftungsleitung R 2", absperrbar - Befüllstutzen R 2", absperrbar - mit Leckanzeigegerät - mit Grenzwertgeber - mit langem Entlüftungsrohr (3 m über Boden), abnehmbar Wiederkehrende Prüfung alle 2½ Jahre (siehe ADR 6.5.4.4.1 b ) CEMO bietet hierzu Sachkundigen-Lehrgänge an Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 51 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.481,31* | € 4.842,96* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.555,47* | € 4.911,60* | | | | Lager 2102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.522,92* | € 5.885,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|