Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Tanks
>
Kraftstoffcontainer
>
Artikel
Mobile Kraftstofftankanlage Typ KS-Mobil 600l - mit abschließbarem Pumpenschrank, ohne Pumpe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5272-77761
Hersteller:
CEMO
Herst.-Nr.:
7761
EAN/GTIN:
4052886084953
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
Einzeltankanlage für den mobilen Einsatz im Freien und im Gebäude zugelassen zum Transport nach ADR, auch in Wasserschutzgebieten zugelassen als Lagertank nach DIN 6623 zugelassen für Benzin baumustergeprüft als Komplettanlage in allen Varianten Zulassungen zeitlich unbegrenzt doppelwandiger Stahlbehälter (2x 3 mm), feuerverzinkt explosionsdruckstoßfeste Bauweise mit zwei Kranösen, Staplertaschen mit Schutzring für Pumpenanlage mit Peilstab mit Entnahmeleitung R 1“, absperrbar mit Entlüftungsleitung R 2“, absperrbar mit Befüllstutzen R 2“, absperrbar mit Leckanzeigegerät mit Grenzwertgeber mit langem Entlüftungsrohr (3 m über Boden), abnehmbar Wiederkehrende Prüfung alle 2½ Jahre (siehe ADR 6.5.4.4.1 b ). Außenmaße (LxBxH): 960 x 960 x 1770 mm Inhalt: 600 l
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 5272
>
Tankstationen / Tankanlagen
Weitere Suchbegriffe:
Kraftstoff-Tankanlage
,
Kraftstoffabfüllplatz
,
Kraftstoffcontainer
,
Kraftstofftankanlage
,
Tankanlagen
,
Tankstelle
,
cemo dieseltankanlage
,
diesel tankstelle
,
Kraftstofftankanlage; Diesel-Tankstelle; Dieseltankstelle; Kraftstoff-Container; Kraftstoff-Tankanlage; Kraftstoffabfüllplatz; Kraftstoffcontainer; Kraftstofftankanlage; Tankanlagen; Tankstelle; 19518; D57-138.0634.003
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.469,82*
€ 4.841,44*
Lager 5272
50 Tage
20
Frei Haus
ab € 4.476,55*
€ 4.865,05*
Lager 2102
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.522,66*
€ 5.908,86*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.865,05*
€ 5.789,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.816,15*
€ 5.731,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.620,29*
€ 5.498,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.531,12*
€ 5.392,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.476,55*
€ 5.327,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5272
Versand:
Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen