| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-CEMO-8057 Herst.-Nr.: CEMO-8057 EAN/GTIN: 4251534203511 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschrank 6/20 - FWF30 - 3 Wannenböden, 1 Bodenwanne, Außenmaße: 59,5 x 59,5 x 196 cm Schränke zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510 (Anlage 3)* . Die Sicherheitsschränke F-SAFE sind nach DIN EN 14470-1 baumustergeprüft und entsprechen der DIN EN 14727 (Labormöbelrichtlinie). Die Feuerwiderstandsfähigkeit beträgt 30 bzw. 90 Minuten.* Der Außenkorpus besteht aus einem nicht brennbaren Baustoff. Die Oberflächenbeschichtung weist eine hohe chemische Beständigkeit auf. Korpus-Farbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035. Tür-Farbe zink-gelb, ähnlich RAL 1018. Ausführung Sicherheitsschrank FWF 30: - mit GS- und CE-Zeichen - Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten - im Brandfall selbstschließende Be- und Entlüftungsöffnungen auf der Schrankoberseite, DN 100 mm - hydraulischer Türschließer mit integrierter Feststellanlage (thermisch auslösend) - Erdung zur Vermeidung von Zündgefahren durch elektrostatische Aufladung - höhenverstellbare Füße von innen ausrichtbar - mit abnehmbarer Sockelblende, daher unterfahrbar - 3 höhenverstellbare Wannenböden aus Stahlblech gepulvert in RAL 7035, Tragkraft 75 kg - eine Bodenwanne aus Stahlblech gepulvert in RAL 7035 mit Lochblecheinlage - Vollauszüge zur Lagerung von Kleingebinden, Tragkraft 65 kg, je 11 bzw. 28 Liter - 6/20 mit Bodenwanne 19 Liter, 12/20 mit Bodenwanne 44 Liter * Gemäß TRGS 510 (Anlage 3) darf die Feuerwiderstandsfähigkeit weniger als 90 Minuten, muss aber mindestens 30 Minuten betragen, wenn 1. nur ein Schrank pro Nutzungseinheit/Brand(bekämpfungs)abschnitt aufgestellt wird, bei mehr als 100 m² Nutzungseinheit/Brand(bekämpfungs)abschnitt darf je 100 m² ein Schrank aufgestellt werden oder 2. die Nutzungseinheit/der Brand(bekämpfungs)abschnitt durch eine automatische Brandmeldeanlage und eine anerkannte Werkfeuerwehr mit einer maximalen Hilfsfrist von fünf Minuten nach Alarmierung zur Verfügung steht, oder eine automatische Löschanlage vorhanden ist. Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.734,98* | € 1.941,00* | | | | Lager 2102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.278,13* | € 2.504,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|