Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

arium® bagtank 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/25840/full/Sartorius-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/25840/full/Sartorius-Logo.jpg
arium® bagtank 50
Artikel-Nr.:
     2102-H2O-AOV-50
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     H2O-AOV-50
EAN/GTIN:
     k.A.
arium® bagtank 50

Die Lagerung des Reinwassers erfolgt in dem innovativen, geschlossenen arium® bagtank System. Hier wird das aufbereitete Reinwasser sicher vor Sekundärkontaminationen geschützt. Das Sartorius bagtank System ermöglicht über einen längeren Zeitraum eine gleichbleibende Wasserqualität und sorgt damit für dauerhafte, reproduzierbare Ergebnisse.

arium® Bagtank 50 inkl. Verteilerpumpe Bagtank zur Aufbewahrung von 50 Liter Reinwasser produziert mit arium®comfort/arium® advance. Die integrierte Verteilerpumpe erhöht die Wasserentnahme bis zu 3 l/min, bei 3 bar. Im Lieferumfang enthalten: Bagtank (ohne Bags) Verteilerpumpe (240VAC/50Hz) Installationsset Netzstecker (länderspezifisch) Zur Verwendung mit: arium® comfort arium® advance 1 St./ Pack

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.269,89*
€ 1.427,46*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.890,42*
€ 2.087,64*
Frei Haus
ab € 1.898,17*
€ 2.087,66*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.087,64*
€ 2.484,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.072,87*
€ 2.466,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.995,96*
€ 2.375,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.947,03*
€ 2.316,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.890,42*
€ 2.249,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.