Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

arium bagtank 50 l, mit Pumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1288698
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     H2O-AOV-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
171-0670
5432334
h2o-aov-50
h2oaov50


Zur Verwendung mit den Gerätetypen arium® comfort I und comfort II, arium® advance RO und advance EDI.

Die Lagerung des Reinwassers erfolgt in dem innovativen, geschlossenen arium® bagtank System. Hier wird das aufbereitete Reinwasser sicher vor Sekundärkontaminationen geschützt. Es ermöglicht über einen längeren Zeitraum eine gleichbleibende Wasserqualität und sorgt damit für dauerhafte, reproduzierbare Ergebnisse. Im Gegensatz zu herkömmlichen Wasservorratsbehältern bietet der arium® bag eine hohe Anwendersicherheit und Zeitersparnis, da auf eine aufwendige Reinigungsprozedur mit Chemikalien verzichtet wird. arium® bagtanks sind Gehäuse, welche mit arium® bags bestückt sind.

Die arium® bagtanks sind in 20, 50 und 100 l Volumina erhältlich, ihr Design passt sich platzsparend jedem Laborumfeld an. Integrierte Verteilerpumpen sind serienmäßiger Bestandteil der 50 und 100 l bagtanks. Optional ist eine Verteilerpumpe auch für den 20 l bagtank erhältlich. Zusätzlich ist eine
Wandhalterung für die platzsparende und anwenderfreundliche Montage für diesen Tank verfügbar.
- Integriertes Belüftungsfilter mit Rückschlagventil schützt sicher vor CO2 Verunreinigung.
- Hohe Flexibilität durch die 4 optional erhältlichen Rollen.
- Einfach und schneller Austausch der arium® bags.
- Hohe Anwendersicherheit durch Vermeidung von Reinigungschemikalien.Flussleistung Wasserentnahme

Mit Pumpe*: bis zu 3,0 l / min
Mit Pumpe, Dosierpistole und Sterilfilter*: bis zu 2,0 l / min
Ohne Pumpe**: bis zu 1,5 l / min

Technische Daten:
Materialien arium® bagtank: Edelstahl, Kunststoff
Materialien arium® bag: S71 Film
Materialien Schläuche: PE, Silikon
Anzahl bags pro Tank: bagtank 20: 1 x 20 l
bagtank 50: 1 x 50 l
bagtank 100: 2 x 50 l
Betriebstemperatur: 2 bis 35 °C bei max. 80 % r. h.
Lagerungstemperatur: 5 bis 45 °C bei max. 80 % r. h.
Wasseranschluss Eingang: 1 x 3/8'' PLC Schnellverschlusskupplung
Wasseranschluss Ausgang: bagtank 20: 1 x 3/8'' PLC
Schnellverschlusskupplung
bagtank 50 / 100: 2 x 3/8'' PLC
Netzanschluss**: 240 V AC, 50 Hz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9WV87
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.270,42*
€ 1.421,71*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.892,36*
€ 2.088,64*
Frei Haus
ab € 1.902,32*
€ 2.088,66*
Preise: Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.421,71*
€ 1.691,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.411,20*
€ 1.679,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.355,89*
€ 1.613,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.318,58*
€ 1.569,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.270,42*
€ 1.511,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.270,42* pro Paket)
Lagerstand: Lager 9WV87
Versand: Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.