Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

arium® pro VF Reinstwassersystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/25905/full/LT-arium-pro-3687-RGB-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/25905/full/LT-arium-pro-3687-RGB-1.jpg
arium® pro VF Reinstwassersystem
Artikel-Nr.:
     2102-H2OPRO-VF-B-TOC
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     H2OPRO-VF-B-TOC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reinstwassersystem
arium® pro VF Reinstwassersystem

Das arium® pro System liefert ASTM-Typ-1-Reinstwasser für jeden Anwendungsbereich zu unvergleichlich niedrigen Betriebskosten. Eine Auswahl von fünf modular aufgebauten Systemen bietet Ihnen zahlreiche Vorteile und Optionen für eine individuelle Konfiguration. Das Glasdisplay mit Touch-Funktion und intuitiver Menüführung gewährleistet ein fehlerfreies Arbeiten, auch beim Tragen von Handschuhen.

Die arium® pro Serie ist ein flexibles System, das speziell auf Ihre Anwendungen zugeschnittene Gerätekonfigurationen mit hervorragender Kosten-Nutzen-Relation ermöglicht. Alle Systeme erfüllen und übertreffen ASTM-Typ-1-Wasserqualität und sorgen für beste, reproduzierbare Ergebnisse. Wählen sie zwischen vier Systemen mit modularen Komponenten wie Ultrafilter, UV-Lampe und TOC-Monitor – speziell auf Ihre Anwendung zugeschnitten: arium® pro DI, pro UF, pro UV & pro VF. Neben diesen können Sie auch eine kostengünstigere Alternative wählen, die die grundlegenden Anforderungen erfüllt: arium® pro. Standardanwendungen: HPLC GC-MS, AAS, ICP-MS Ionenchromatographie TOC-Analyse PCR Elektrophorese Endotoxin-Analyse Immunozytochemie Reinwasser für die Aufbereitung von Nährmedien für Zellkultur Reinwasser für die Herstellung monoklonaler Antikörper Photometrie Niedrigster TOC-Gehalt Die optional integrierte UV-Lampe (185 | 254 nm) verhindert nicht nur mikrobiologisches Wachstum, sondern sie reduziert gleichzeitig den TOC-Gehalt des Wassers auf ein Minimum. Reproduzierbare und verlässliche Ergebnisse werden durch den niedrigen TOC-Gehalt von < 2 ppb gewährleistet. Der aktuelle TOC-Wert kann durch den ebenfalls optional integrierten, speziell für dieses Gerät entwickelten TOC-Monitor kontinuierlich überprüft und in Echtzeit auf dem Display angezeigt werden. Um eine zuverlässige Entfernung von Endotoxinen, Mikroorganismen und Partikeln sowie DNasen und RNasen zu erreichen, können Sie zusätzlich ein System mit integriertem Ultrafilter, basierend auf modernster Cross-Flow-Technologie wählen. Der Ultrafilter macht das arium® System daher ideal für den Einsatz im Bereich der Zellkultur und bei anderen speziellen Anwendungen im Labor. Vorteile von arium® pro: Modularer Aufbau je nach Anwendung Niedrigster TOC-Gehalt mit Monitor-Funktion in Echtzeit Hocheffektive Entfernung von Endotoxinen, DNasen & RNasen Hohe Flexibilität Einfachste Handhabung Neben den bereits genannten Vorzügen bietet arium® pro viele weitere Funktionen, wie z.B. verschiedene Wasserentnahmemöglichkeiten, Datenspeicherfunktionen, farbige Informationshinweise etc. Ein arium® pro-System ist daher die optimale Wahl für Ihre vielseitigen Laboranwendungen. Aufbau des arium® pro VF Modells und typische Anwendungen Das arium® VF Modell vereint die UV Lampe und den Ultrafilter in einem Gerät und produziert somit Wasser für besonders kritische Standard-, Zellkultur– und Chromatographieanwendungen. Typische Anwendungen sind: Chromatographie Elektrophorese HPLC IVF (In Vitro Fertilisation) Molekularbiologie Zellkultur RNA|DNA Aufreinigung Reagenzienherstellung PCR

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 6.425,02*
€ 6.706,25*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.503,57*
€ 8.816,56*
Frei Haus
ab € 13.081,10*
€ 13.402,92*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.816,56*
€ 10.491,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.767,38*
€ 10.433,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.582,16*
€ 10.212,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.503,57*
€ 10.119,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.